アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの ブルーシート・UVシート類
アイリスオーヤマの ブルーシート
ブルーシート ♯1500
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
22587775
品番
B15-3654E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
形状
折りたたみタイプ
材質
本体:ポリエチレン・PPテープ、ハトメ:アルミ
色
ブルー
厚さ
#1500
ハトメ数
20
呼び寸法(縦×横)(m)
3.4×5.3
関連資料:
減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)