BU40-3645 UVシート ♯4000 アイリスオーヤマ 22587872

UVシート ♯4000

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ハトメ数18
内容量1枚注文コード22587872品番BU40-3645
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

UVコーティング仕様(※)で紫外線をカットします。従来シートと比較して耐久性や耐候性に優れ、紫外線を浴びる野外において効力を発揮します。サビに強いアルミ製のハトメ付きです。【※UVダブルコーティング仕様とは:シートの劣化を原因の多くは、直射日光が長時間あたることです。劣化の原因となる紫外線を防ぐために、「シルバーコーティング」そして「カーボンコーティング」の2種類のコーティングを施し、内部のシートを守ります。】

形状折りたたみタイプ特性耐UVシート厚さ(mm)約0.37幅(mm)3400厚さ(mm)0.37シルバー奥行(mm)4400厚さ#4000ハトメ数18材質(シート)ポリエチレン仕上り寸法(m)3.4×4.4材質(ハトメ)アルミニウムハトメピッチ(cm)90ハトメ内径(Φmm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22587836
2024-07-06
用途: 野外木製ベンチ保護用
株式会社キタニジャパン

安価なタイプと違い安心感がある素材です。一年間継続して使用し様子を見させていただきたいと思います。

対象商品 : 22587854
2022-06-25
用途: 雨よけ
教育・研究機関

長寿命で長持ちの実績もあって,非常に良い商品と思っています.

対象商品 : 22587897
2021-04-22
用途: 簡易パイプ倉庫の屋根用シート
農・林・水産業

外で直射日光をまともに受ける部分に使用するので耐久性を重視して購入しました。

対象商品 : 22587863
2020-12-10
用途: テントシート用
G.オーク

自社製品よりいいと思います1年ぐらいでしょうが無くなりますもう少しもつとうれしいです

対象商品 : 22587854
2020-09-25
用途: ボートのカバー用
農・林・水産業

ボートのカバー用に購入しました、近くのホームセンターと同一の物が格安で購入でき、納期も迅速で大変満足しています。

対象商品 : 22587888
2019-11-29
用途: 雨除けシートとして
農・林・水産業

率直に言って長期間の防水には不向きかもしれないと感じた。
ただ、コスパを考えるとこれぐらいかと。
正直、使用してみないと判らないのがこの手のシートの特徴。

1が参考にしています
対象商品 : 22587897
2019-07-18
用途: パイプの防護用
武井工業有限会社建設業・工事業

値段の割に丈夫です。しかも軽くて扱いやすいので助かります。

対象商品 : 22587888
2018-04-14
用途: トラックのシート
農・林・水産業

価格以上のクオリティかと思います。まだ使い始めですので耐久性はわかりませんが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

UVシート・透明シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/729/
2022-06-17

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする