曜日別特売
B10-5472 ブルーシート #1000 アイリスオーヤマ 22587915

ブルーシート #1000

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(縦×横)(m)5.4×7.2
内容量1枚注文コード22587915品番B10-5472
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

簡易的な雨よけや、養生に使用できる軽量タイプです。
レジャー・家庭園芸・DIY作業・園芸用シートとしてご使用いただけます。
アルミ製でサビに強いハトメが付いています

形状折りたたみタイプ厚さ(mm)約0.07材質本体:ポリエチレン、ハトメ:アルミブルー厚さ#1000ハトメ数28呼び寸法(縦×横)(m)5.4×7.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22587915
2025-09-13
用途: タープの防水強化
有限会社平井電設

6m×3mのタープの屋根に被せるのにちょうど良く、しかもそのちょうど良い大きさを携帯1つで選べるのも便利です!商品は何の問題もありません。

対象商品 : 22587924
2018-02-11
用途: コンバインカバー製作
農・林・水産業

自作でぴったりサイズ。こんなカバー欲しかったので大満足です。

対象商品 : 22587933
2017-12-24
用途: 仮説屋根・養生
農・林・水産業

想像以上に薄かった。
パッチンクリップ等で挟むと簡単に裂けてしまった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする