ブルーシート #1000

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22587924 品番 B10-7290
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

簡易的な雨よけや、養生に使用できる軽量タイプです。
レジャー・家庭園芸・DIY作業・園芸用シートとしてご使用いただけます。
アルミ製でサビに強いハトメが付いています

形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)約0.07 材質本体:ポリエチレン、ハトメ:アルミ ブルー 厚さ#1000 ハトメ数36 呼び寸法(縦×横)(m)7.2×9.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22587915
2025-09-13
用途:
タープの防水強化
有限会社平井電設 様

6m×3mのタープの屋根に被せるのにちょうど良く、しかもそのちょうど良い大きさを携帯1つで選べるのも便利です!商品は何の問題もありません。

対象商品:
22587924
2018-02-11
用途:
コンバインカバー製作
農・林・水産業

自作でぴったりサイズ。こんなカバー欲しかったので大満足です。

対象商品:
22587933
2017-12-24
用途:
仮説屋根・養生
農・林・水産業

想像以上に薄かった。
パッチンクリップ等で挟むと簡単に裂けてしまった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする