今年の春から使用開始。
一本だけ立っている細い草も低回転のままスッと切れる。
エンジンの回転を上げないので機械にも人間にも低ストレス。
水田の畦草など年に何回か刈っているような場所なら最高。
コウゾやカラムシ等も6月までは問題なく刈れた。
お盆以降や秋になった時に固くなったそういう草に対してどうなるか期待しつつ引き続き使用したい。
使用して2年の間に4枚購入しました
低回転で刈れるので作業が楽です、特に振動での手のしびれがありません。
やわらかい草には、相性がいいので、畦の作業に適しています
耐久性がまだ不明
春は柔らかい草ですが 秋の草での対応がまだ不明です。
何十年もこの機種を使っています。安全作業には一番です。今困っているのは注文しても商品がないことです。何とか確保お願いします。
低速回転で石を飛散させないと評判の岩間式パワーブレードと、パワーブレードの直径を超えない長さのナイロンカッターを組み合わせて飛散軽減用に使ってみましたが、そんなに都合良くはいかないものですね。基本草しか切れないし、石に当たれば変形するしチップも飛びます。そう考えると1枚税込約2千円前後は高いです。チップの無い笹刈刃を40枚くらいで5ミリの高さで目立てをし、アサリは弱めにしたらどうかと考えています。
一般草刈り機に取り付け可能です。
この商品はとても良いです。低速回転で草刈りができます。燃費が良くなります。
キレ味抜群!!
大きい石に当てると「おわり」です。
価格的に1500円/枚で購入できれば、助かりますね。