曜日別特売
- Wスリット 岩間式ミラクルパワーブレード WMR型 M.I.K 22588423

 

- Wスリット 岩間式ミラクルパワーブレード WMR型 M.I.K 22588423
- Wスリット 岩間式ミラクルパワーブレード WMR型 M.I.K 22588423

Wスリット 岩間式ミラクルパワーブレード WMR型

(55件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)255
刃数(p)30
内容量1枚注文コード22588423品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,189
販売価格(税別)
1,990

穴なしタイプで草が絡みにくい!

用途
畦草及び密生地等での雑草刈り専用
外径(Φmm)255刃数(p)30仕様チップの埋め込み方:スリット付き埋込刃形片刃材質SAE-1070穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.05
注意
※(立木は切れません)
※必ず低速回転で、ご使用下さい

商品説明動画

岩間式ミラクルパワーブレードって何?!
この動画は、8が参考にしています。
岩間式ミラクルパワーブレード  目立て方法
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:55
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22588423
2025-06-30
用途: 低回転で切れる!!
農・林・水産業

今年の春から使用開始。
一本だけ立っている細い草も低回転のままスッと切れる。
エンジンの回転を上げないので機械にも人間にも低ストレス。
水田の畦草など年に何回か刈っているような場所なら最高。
コウゾやカラムシ等も6月までは問題なく刈れた。
お盆以降や秋になった時に固くなったそういう草に対してどうなるか期待しつつ引き続き使用したい。

2が参考にしています
2025-06-06
用途: 草刈り
株式会社平成流通運輸・通信業

使用して2年の間に4枚購入しました
低回転で刈れるので作業が楽です、特に振動での手のしびれがありません。
やわらかい草には、相性がいいので、畦の作業に適しています

2025-04-28
用途: 草刈り作業
サービス業

耐久性がまだ不明
春は柔らかい草ですが 秋の草での対応がまだ不明です。

対象商品 : 22588423
2024-08-05
用途: 雑草草刈り作業
沢テレビサービスサービス業

何十年もこの機種を使っています。安全作業には一番です。今困っているのは注文しても商品がないことです。何とか確保お願いします。

対象商品 : 22588414
2023-08-23
用途: 草刈作業時
建設業・工事業

良く切れるし耐久力もある。また、飛石がかなり少ないのが特に良い。

1が参考にしています
対象商品 : 22588423
2022-08-27
用途: 刈払作業
サービス業

低速回転で石を飛散させないと評判の岩間式パワーブレードと、パワーブレードの直径を超えない長さのナイロンカッターを組み合わせて飛散軽減用に使ってみましたが、そんなに都合良くはいかないものですね。基本草しか切れないし、石に当たれば変形するしチップも飛びます。そう考えると1枚税込約2千円前後は高いです。チップの無い笹刈刃を40枚くらいで5ミリの高さで目立てをし、アサリは弱めにしたらどうかと考えています。

3が参考にしています
対象商品 : 22588414
2022-08-10
用途: 柔い土手の草刈り作業
サービス業

一般草刈り機に取り付け可能です。
この商品はとても良いです。低速回転で草刈りができます。燃費が良くなります。
キレ味抜群!!
大きい石に当てると「おわり」です。
価格的に1500円/枚で購入できれば、助かりますね。

1が参考にしています
対象商品 : 22588423
2022-09-07
用途: 草刈り作業
製造業

他のチップソーより低回転で刈れ、軽量であるため、体への振動や負担が軽減される。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする