つくし工房
つくし工房の テーブルウェア(卓上備品・食器)
つくし工房の 卓上備品・テーブルウェア
つくし工房の メニュー・卓上サイン
卓上L型プレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
22590986
品番
DR-69
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
表示内容
白無地
材質
アクリルホワイト
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
75×230×42
質量(g)
90