曜日別特売
MBBT50-250J-RL 標準形エアシリンダ(角形カバー)/エンドロック形 MBBシリーズ MBBT50 SMC 22591224

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(角形カバー)/エンドロック形 MBBシリーズ MBBT50

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品はストローク・ポートねじの種類・ロックの位置など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
250
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックの位置
(R) ロッド側
注文コード
22591224
品番
MBBT50-250J-RL
参考基準価格(税別)¥34,930販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
250
ジャバラ
(J) ナイロンタ-ポリン
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックの位置
(R) ロッド側
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする