23 安全標識(服装・保護具着用) つくし工房 22591528

安全標識(服装・保護具着用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚表示内容保護具完全着用取付方式穴4材質SCボード注文コード22591528品番23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥850
表示内容保護具完全着用取付方式穴4材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)600×300穴数4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2259152823467162162323 安全標識(服装・保護具着用) つくし工房 46716216安全標識(服装・保護具着用)つくし工房1枚
919
税込1,011
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22591494
2017-07-04
用途: 工場内の安全衛生啓発のための掲示物に使用。
卸売・小売業

材質も軽量ながら丈夫そうで、イラストの発色も明瞭なので、使用目的を十分充足できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする