つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 開口部標識
安全標識(開口部注意)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質
SCボード
表示内容
開口部/危ない!!注意!
注文コード
22591966
品番
920
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
材質・表示内容・トラスコ品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
開口部/危ない!!注意!
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
200×400
穴数
4