つくし工房
つくし工房の 建設関係標識
つくし工房の 持込許可証他
安全標識(足場・頭上足元注意)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
足もと注意
注文コード
22592106
品番
43-W
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
足もと注意
取付方式
穴4スミ
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
300×600
穴数
4