つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 電気関係標識
安全標識(電気関係)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22593348
品番
25
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
表示内容
電気器具始業点検標準
取付方式
穴4
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
400×500
穴数
4