つくし工房
つくし工房の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
つくし工房の 腕章/帽章
ヘリア腕章(無地)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22594504
品番
700-A
参考基準価格(税別)
¥475
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
取付方式
安全ピン
材質
ヘリア製合成皮革
仕様
安全ピン、ヒモ付
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
90×390
色
白