曜日別特売

エコノミーポット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)15
高さ(mm)150
容量(L)2.4
内容量1セット(100枚)注文コード22594574品番15cm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ポリエステル製不織布を使用し、特に地上用として最適で、根のルーピングがなく細根が非常に多い健全な樹木を育成します。
エコノミーポットの白色は、従来の黒色に比べポット内の温度を夏期で最高8度、低くでき、夏期の樹木の育成を促進します。

サイズ(cm)15高さ(mm)150容量(L)2.4上径(Φmm)150底径(Φmm)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする