つくし工房
つくし工房の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
つくし工房の 腕章/帽章
透明ポケット付腕章ファスナー付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22594775
品番
769-G
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ポケットの中に資格証や免許証等を入れて、有資格者の確認ができます。
作業所独自のタイトルを入れて、オリジナル腕章も作れます。
取付方式
マジックテープ+安全ピン
材質
軟質ビニール
仕様
マジックテープ式、ファスナー、安全ピン付
厚さ(mm)
0.65
寸法(mm)
90×445
色
緑
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)
280×75