550-E 高輝度反射腕章(無地) つくし工房 マジックテープ+安全ピン 22594863

高輝度反射腕章(無地)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 仕様軟質マイクロプリズム高輝度反射、マジックテープ式、安全ピン付 オレンジ 注文コード22594863 品番550-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は仕様・色など6種類から選べます 他の種類を見る

軟質マイクロプリズムを使用した、再帰性反射シートで、光がプリズムの3つの面をはね返り入射方向に反射します。
マイクロプリズムの反射システムは、通常のガラスビーズより、トータルで3〜4倍もの光を反射します。

取付方式マジックテープ+安全ピン 材質軟質反射シート 仕様軟質マイクロプリズム高輝度反射、マジックテープ式、安全ピン付 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)90×400 オレンジ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22594863 550-E 49757697 550-F 高輝度反射腕章(無地) つくし工房 高輝度反射腕章(無地) つくし工房 1本 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする