つくし工房
つくし工房の ゴミ分別/廃棄物標識
廃棄標識
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22596638
品番
SH-1
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
表示内容
ゴミは分別しましょう
取付方式
穴4
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
900×600
穴数
4