SH-2 廃棄標識 つくし工房 取付方式:穴4 22596647

廃棄標識

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容ゴミの適正処理は最初が大事!! 注文コード22596647 品番SH-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,950
この商品は表示内容など9種類から選べます 他の種類を見る
表示内容ゴミの適正処理は最初が大事!! 取付方式穴4 材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)600×900 穴数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする