つくし工房
つくし工房の ゴミ分別/廃棄物標識
廃棄標識
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22596656
品番
SH-3
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
表示内容
廃棄物保管所
取付方式
穴4
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
200×600
穴数
4