廃棄標識

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22596708 品番 SH-12
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
表示内容マニフェスト必ず渡して早めに回収 取付方式穴4 材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)600×300 穴数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする