つくし工房
つくし工房の ゴミ分別/廃棄物標識
産廃標識(分別)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
空缶
注文コード
22596796
品番
SH-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥250
この商品は
表示内容
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
空缶
取付方式
穴2
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
120×360
穴数
2