つくし工房
つくし工房の 消防/防災/防犯標識
つくし工房の 消防標識
蓄光式ステッカー(消防標識)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22596927
品番
501
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
表示内容
消火栓
取付方式
ステッカー
材質
蓄光ステッカー
寸法(mm)
300×100
厚さ(mm)
0.4