つくし工房
つくし工房の 消防/防災/防犯標識
つくし工房の 非常口標識/避難誘導
蓄光式避難口誘導標識(中輝度)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
非常口
材質
蓄光プレート
注文コード
22596997
品番
515-A
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
(財)日本消防設備安全センター認定品。
表示内容
非常口
材質
蓄光プレート
厚さ(mm)
1.2
寸法(mm)
120×360
タイプ
壁取付型