つくし工房
つくし工房の 消防/防災/防犯標識
つくし工房の 非常口標識/避難誘導
蓄光式通路誘導標識(中輝度)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
非常口(矢印のみ)
材質
蓄光ステッカー
注文コード
22597033
品番
511
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
(財)日本消防設備安全センター認定品。
表示内容
非常口(矢印のみ)
取付方式
ステッカー
材質
蓄光ステッカー
厚さ(mm)
0.17
寸法(mm)
300×300
タイプ
床設置型