つくし工房
つくし工房の 消防/防災/防犯標識
つくし工房の 非常口標識/避難誘導
高輝度蓄光式避難口誘導標識
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
22597128
品番
515-S
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
非常口
材質
蓄光樹脂層+アルミフレーム
厚さ(mm)
2.8
寸法(mm)
130×384
タイプ
壁取付型