つくし工房
つくし工房の 消防/防災/防犯標識
つくし工房の 消防標識
消防標識(ヨコ型)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22597426
品番
FD-5Y
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
文字内容
立入禁止
取付方式
穴4
材質
カラー鋼板
厚さ(mm)
0.5+山アゲ
寸法(mm)
300×600
穴数
4