消防標識(ヨコ型)

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22597523 品番 FD-12Y
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
文字内容危険物一般取扱所 取付方式穴4 材質カラー鋼板 厚さ(mm)0.5+山アゲ 寸法(mm)300×600 穴数4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:189

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22597338
2021-03-02
用途:
危険物貯蔵庫掲示板

消防署が入ってきたため、急遽の製作でした。モノタロウさんの安全標識は、種類が豊富でどれにしようか迷いましたが、材質も防火であることからこちらにしました。消防署の方からも問題ないとのことでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする