つくし工房
つくし工房の 消防/防災/防犯標識
つくし工房の 消防標識
消防標識(ヨコ型)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
少量危険物貯蔵取扱所/種別/品名/最大数量
注文コード
22597566
品番
FD-14Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
文字内容
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
少量危険物貯蔵取扱所/種別/品名/最大数量
取付方式
穴4
材質
カラー鋼板
厚さ(mm)
0.5+山アゲ
寸法(mm)
300×600
穴数
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22597566
FD-14Y
07406528
FD-14Y
消防標識(ヨコ型)
つくし工房
1枚
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました