つるしっこ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容高所作業はハーネス型安全帯使用 注文コード22599167 品番SK-653
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は文字内容・取付け方法など92種類から選べます 他の種類を見る

ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしい。
3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。

文字内容高所作業はハーネス型安全帯使用 取付方式吊り下げ 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)670×350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする