つくし工房
つくし工房の 標示スタンド・立札
つくし工房の フロアサインスタンド
つくし工房の 屋内用 フロアサインスタンド
ネオスタンド
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
22600734
品番
SD-203
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
表示内容
あぶないから入ってはいけません
仕様
両面表示
材質
(本体)ポリプロピレン、(標識)塩ビステッカー
質量(kg)
1
取付方式
スタンド式
本体寸法(mm)
700×310
標識寸法(mm)
450×280