つくし工房
つくし工房の 危険物標識
つくし工房の 危険物標識
短冊形ステッカー(蓄光プレート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
22601872
品番
581
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
火気厳禁
取付方式
ステッカー
材質
蓄光プレート
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
360×120