つくし工房
つくし工房の 幕・旗
つくし工房の 垂れ幕
横幕
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
火の用心
仕様
ヒモ6本付
注文コード
22602457
品番
610-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
文字内容・仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
火の用心
取付方式
吊り下げ
材質
布製
寸法(mm)
2400×700
ハトメ数
6
仕様
ヒモ6本付