つくし工房
つくし工房の 幕・旗
つくし工房の 垂れ幕
横幕
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22602518
品番
636
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
文字内容
指差し声出し安全ヨシ!
取付方式
吊り下げ
材質
布製
寸法(mm)
3200×900
ハトメ数
4
仕様
ヒモ4本付