※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBB80
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・ストローク調整範囲・クッション
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
149
クッション
(-) エアクッション
注文コード
22603535
品番
MBB80-149Z
参考基準価格(税別)
¥23,930
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
149
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード