※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBB80
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・ストローク調整範囲・クッション
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
320
ストローク調整範囲(mm)
0~25
クッション
(-) エアクッション
注文コード
22603569
品番
MBB80-320AZ-XC8
参考基準価格(税別)
¥40,430
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
80
ストローク調整範囲(mm)
0~25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
320
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード