※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBC80
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
170
150
170
200
250
400
50
90
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22604348
品番
MBC80-170Z
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
170
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード