※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBD125
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・クッション・金具
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
600
クッション
(-) エアクッション
金具
(N) 揺動受け金具
注文コード
22605084
品番
MBD125-600Z-N
参考基準価格(税別)
¥61,550
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
600
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
金具
(N) 揺動受け金具
チューブ内径(Φmm)
125
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード