つくし工房
つくし工房の 工事用黒板・ホワイトボード
つくし工房の 工事用黒板
つくし工房の 設置式黒板
配筋撮影用黒板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
22607174
品番
164
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
450×600
表示内容
工事名/撮影箇所/施工者/立会者
仕様
取っ手、ついたて兼用金具、差替え用ケース、ボードマーカー、差替え用紙4枚付
種別
黒板
材質
アルミ、樹脂複合板
厚さ(mm)
3
質量(g)
1100