つくし工房
つくし工房の 工事用黒板・ホワイトボード
つくし工房の 工事用黒板
つくし工房の 設置式黒板
配筋撮影用黒板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
22607217
品番
164-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
245×530
表示内容
壁/記号/縦筋/横筋/巾止め筋/開口部補強
仕様
文字の書き消し可能な表面パウチ加工
種別
差し替え用紙
材質
上質紙+PP
厚さ(mm)
0.1
質量(g)
60