つくし工房
つくし工房の その他測量用品
鉄筋カラーマーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
22607253
品番
7005-R
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
アウトレット
¥679
¥
549
バスケットに入れる
柔らかいので取付が簡単。
ハッキリとした発色で見分けやすい。
鉄筋の配筋ピッチの撮影、縦・横ピッチの間隔確認、鉄筋径の色分け確認等の撮影に。
シリコンゴム製で耐熱・耐寒・耐候性に優れています。
材質
シリコンゴム
長さ(mm)
50
色
赤
適合径(Φmm)
13〜30