※サンプル画像
つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の ずい道表示
スチール製回転名札掛
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
22617148
品番
135-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール
付属品
予備名札:青/青(2枚)、取付用ボルト、ナット
厚さ(mm)
20
寸法(mm)
118×585
質量(kg)
1.2
タイプ
25人用
名札寸法(横×縦)(mm)
20×95
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22617148
135-A
33840205
S2531
回転標示盤
リヒトラブ
1台
¥
5,498
税込
¥
6,048
注文コードが変更になりました