つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の ずい道表示
スチール製回転名札掛
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
22617157
品番
135-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール
付属品
予備名札:青/青(4枚)、赤/白(2枚)、取付用ボルト、ナット
厚さ(mm)
20
寸法(mm)
233×585
質量(kg)
21
タイプ
50人用
名札寸法(横×縦)(mm)
20×95
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22617157
135-B
33840232
S2532
回転標示盤
リヒトラブ
1台
¥
8,798
税込
¥
9,678
メーカー違いの相当品です