135-C スチール製回転名札掛 つくし工房 22617166

スチール製回転名札掛

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22617166 品番135-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質スチール 付属品予備名札:青/青(6枚)、赤/白(2枚)、取付用ボルト、ナット 厚さ(mm)20 寸法(mm)350×585 質量(kg)3.5 タイプ75人用 名札寸法(横×縦)(mm)20×95

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22617166 135-C 33840257 S2533 回転標示盤 リヒトラブ 回転標示盤 リヒトラブ 1台 14,980 税込16,478 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする