つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の ずい道表示
写真ケース付入坑者一覧
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
22617236
品番
132-B
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
表示内容
入槽者一覧表
材質
アルミ・樹脂複合板
付属品
吊金具2個
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
450×300
質量(kg)
0.9
タイプ
入槽者用