つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の ずい道表示
写真ケース付入坑者一覧
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
22617254
品番
133-B
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
表示内容
(入場者一覧表・追加型)
材質
アルミ・樹脂複合板
付属品
吊金具2個、写真ケース(用紙込)35個
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
900×600
質量(kg)
3.8
タイプ
追加型35人用・入場⇔出場