つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の ずい道表示
写真ケース付入坑者一覧
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
22617263
品番
134-A
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
表示内容
入坑者一覧表
材質
アルミ・樹脂複合板
付属品
吊金具2個、写真ケース(用紙込)30個
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
900×600
トラスコ品番
755-4478
質量(kg)
3.5
タイプ
基本型30人用・入坑⇔出坑