つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の ずい道表示
写真ケース付入坑者一覧
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22617288
品番
131-S
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
表示内容
(写真ケース)
材質
プラスチック
付属品
用紙
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
90×70
質量(kg)
-
タイプ
写真ケース