つくし工房
つくし工房の 安全ベスト・タスキ
つくし工房の 安全ベスト
つくし工房の オプション 安全ベスト
資格者表示ゼッケン(マジックテープ脱着式)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
22619232
品番
TY-201A
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
種類
ゼッケン型
材質
高輝度反射+ターポリン
寸法(mm)
(反射部)225×70
タイプ
全面胸部用
表示内容
安全パトロール
色(本体)
蛍光イエロー