つくし工房
パイプクッション
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1本
色
黄×黒
注文コード
22619966
品番
C-50
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
単管にワンタッチで取り付けるだけで色鮮やかな表示機の機能とクッション材による安全保護機能を同時に得られます。
色
黄×黒
材質
プラスチックシート+発泡ポリエチレン
仕様
セパレータ付(幅35mm)
内径(Φmm)
49
外径×長さL(Φ×mm)
69×1000
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません