つくし工房
つくし工房の 安全保護テープ
つくし工房の ラインテープ
つくラインテープ(反射)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
22620228
品番
TP-202W
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
色
白
テープ幅(mm)
150
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
1.6
基材
合成ゴム+ガラスビーズ
主な用途
表示・安全用
特性
反射